Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsstange Endstück m. Kupplungselement L 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-769505
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     769505
EAN/GTIN:
     4013364004566
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Isolierstange
erdungsstange dehn
erdungsstange
Erdungsstange – Endstück. Formschlüssige Alu – Schraubkupplung zur optionalen Verlängerung der Erdungsstange mit Alu – Bajonettkupplung und Abschlussteil mit Ringöse.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1590
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Isolierrohr:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Schraubkupplung:
Al-Legierung
Werkstoff Abschlussteil:
Al/Gummi
Durchmesser:
43
Gerätetyp:
Erdungsstange - Endstück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Freileitung, Freileitungsklemme, Kurzschließvorrichtungen, Phasenklemme, Sicherheitsregeln
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.