Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenanschlussstück m. Spindel Q-Stift M16x18mm f. Anschlussstück PK1 16-150mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-771316
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     771316
EAN/GTIN:
     4013364150393
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
dehn+söhne anschlussstück
anschluss stück
Phasenanschlussstück mit Spindel mit Querstift als phasenseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zur phasenseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16
Verdrehungsschutz:
PK1
Für Seilquerschnitt Cu:
16 ... 150
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
42,0
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
29,6
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Anschlusslasche:
E-Cu/gal Sn
Werkstoff Spindel:
Cu-Legierung/gal Sn
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Kugelkopfhaube, Kugelzange, Kurzschließvorrichtungen, Schaltanlagen, Sicherheitsregeln, Uniklemme, Universalklemme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.