Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauchadapter gewink. D 40 mm f. Trockenreinigungsset NS/MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785200
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785200
EAN/GTIN:
     4013364087354
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Ausrüstung zum Reinigen
Produkte zum Schutz beim Arbeiten u...
Saugschlauchadapter, drehbar 135° gewinkelt, mit Saugluftregulierung, passend für Saugschlauchsystem D = 35 mm. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 / 40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.