Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdüse B 110/L 260 mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785221
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785221
EAN/GTIN:
     4013364087767
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Ausrüstung zum Reinigen
Produkte zum Schutz beim Arbeiten u...
Düse 110 mm Düsenbreite. Einzelteil für Reinigungsset MS.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40
Gesamtlänge:
255
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.