Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke „Indoor“, APC 2, Größe: 54 (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785334
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785334
EAN/GTIN:
     4013364451919
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ ID mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Verschiedene Farbkombinationen und Personalisierung möglich. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Arc Rating – ATPV (Open Arc):
18
Arc Rating – ELIM (Open Arc):
13
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 2
Material:
Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)
Flächengewicht:
450
Material Nähfaden:
Kevlar (100%)
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Hauptfarbe:
grau
Zweitfarbe:
schwarz
Reißverschluss:
rot
Größe (International):
54 (L)
Design-Code:
JIGRBLRE0000P0000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke 54, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Produkte zum Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785371
ab € 17,54*
Zubehör
Dehn
785372
ab € 17,07*
Zubehör
Dehn
785373
ab € 17,01*
Zubehör
Dehn
785374
ab € 17,49*
Zubehör
Dehn
785375
ab € 19,70*
Zubehör
Dehn
785376
ab € 20,68*
Zubehör
Dehn
785377
ab € 16,41*
Zubehör
Dehn
785370
ab € 17,40*
Zubehör
Dehn
787026
ab € 46,64*
Zubehör
Dehn
787027
ab € 46,36*
Zubehör
Dehn
787028
ab € 46,32*
Zubehör
Dehn
787024
ab € 42,25*
Zubehör
Dehn
787023
ab € 40,96*
Zubehör
Dehn
787022
ab € 42,13*
Zubehör
Dehn
787025
ab € 46,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.