Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke „Outdoor“ - gelb, APC 2, Größe: 46 (XS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785350
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785350
EAN/GTIN:
     4013364452077
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ OD mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Outdoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Schmutz- und wasserabweisend. Verschiedene Farbkombinationen und Personalisierung möglich. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 (PB 6), EN ISO 20471.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Arc Rating – ATPV (Open Arc):
16
Arc Rating – ELIM (Open Arc):
13
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 2
Material:
Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht:
300
Material Nähfaden:
Kevlar (100%)
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe:
fluoreszierend gelb
Zweitfarbe:
grau
Reißverschluss:
rot
Größe (International):
46 (XS)
Design-Code:
JOYEGRRE0000P0000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,26*
€ 631,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,50*
€ 609,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785371
ab € 17,45*
Zubehör
Dehn
785372
ab € 16,99*
Zubehör
Dehn
785373
ab € 17,04*
Zubehör
Dehn
785374
ab € 17,43*
Zubehör
Dehn
785375
ab € 19,66*
Zubehör
Dehn
785376
ab € 20,62*
Zubehör
Dehn
785377
ab € 16,28*
Zubehör
Dehn
785370
ab € 17,55*
Zubehör
Dehn
787026
ab € 46,33*
Zubehör
Dehn
787027
ab € 46,32*
Zubehör
Dehn
787028
ab € 46,60*
Zubehör
Dehn
787024
ab € 42,08*
Zubehör
Dehn
787023
ab € 41,24*
Zubehör
Dehn
787022
ab € 42,38*
Zubehör
Dehn
787025
ab € 46,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.