Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Chemikalienschutzjacke
>
Artikel
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke „Outdoor“ - gelb, APC 2, Größe: 56 (XL)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-785355
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
785355
EAN/GTIN:
4013364452121
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ OD mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Outdoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Schmutz- und wasserabweisend. Verschiedene Farbkombinationen und Personalisierung möglich. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 (PB 6), EN ISO 20471.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Arc Rating – ATPV (Open Arc):
16
Arc Rating – ELIM (Open Arc):
13
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 2
Material:
Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht:
300
Material Nähfaden:
Kevlar (100%)
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe:
fluoreszierend gelb
Zweitfarbe:
grau
Reißverschluss:
rot
Größe (International):
56 (XL)
Design-Code:
JOYEGRRE0000P0000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
PSAgS DEHNcare
>
Kleidung 2. Generation
>
Jacke - Klasse 2 Outdoor
Weitere Suchbegriffe:
Säureschutzjacke
,
Säureschutzmantel
,
ESD Arbeitsjacke
,
Lichtbogen Schutzjacke
,
Lichtbogenschutzjacke
,
Störlichtbogen Schutzjacke
,
Störlichtbogenschutzjacke
,
Schweißer-Jacke
,
Schweißer-Schutzjacke
,
Schweißerjacke
,
SI Jacke
,
Sicherheitsjacke
,
Warnjacke
,
Warnschutzjacke
,
arbeitsjacke gelb xl
,
arbeitsjacke gelb
,
arbeitsjacke 56
,
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
,
Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare
,
Produkte zum Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,26*
€ 631,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,30*
€ 613,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 100 cm
Dehn
785371
ab € 17,42*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 110 cm
Dehn
785372
ab € 17,46*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 120 cm
Dehn
785373
ab € 17,47*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 130 cm
Dehn
785374
ab € 17,48*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 140 cm
Dehn
785375
ab € 19,66*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 150 cm
Dehn
785376
ab € 20,63*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 80 cm
Dehn
785377
ab € 16,41*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 90 cm
Dehn
785370
ab € 17,43*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: 2XL
Dehn
787026
ab € 46,66*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: 3XL
Dehn
787027
ab € 46,49*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: 4XL
Dehn
787028
ab € 46,47*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: L
Dehn
787024
ab € 42,08*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: M
Dehn
787023
ab € 42,13*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: S
Dehn
787022
ab € 42,10*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: XL
Dehn
787025
ab € 46,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen