Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handöler für Schaltanlagen Un: bis 36kV D 20mm L 1160mm Eintauchtiefe 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785399
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785399
EAN/GTIN:
     4013364146525
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne
Handöler für Schaltanlage mit abnehmbaren Ölbehälter, Begrenzungsscheibe, Isolierteil, Rotem Ring und flexibler Lanzenspitze.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
bis 36
Gesamtlänge:
1160
Eintauchtiefe:
280
Länge Handhabe:
290
Durchmesser:
20
Volumen Ölbehälter:
200 ml
Temperaturbereich:
+5 °C ... +50 °C
Norm:
Anlehnung an DIN VDE 0681-1 und DIN VDE 0682-621
Verwendbar bei:
^
Zubehör:
Verlängerung 500 mm (Art.-Nr. 785 398)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Ausrüstung zum Schmieren, Kabelendverschlüsse, Nachfüllen, Produkte zum Schutz beim Arbeiten unter Spannung, Spannung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,07*
€ 570,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785398
ab € 164,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.