| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-785465 Herst.-Nr.: 785465 EAN/GTIN: 4013364088733 |
| | |
|
| | |
| Abdecktuch aus Kunststoff nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Länge: 50 m, Breite: 1350mm, Dicke: 0,5mm, Farbe: glasklar. Weitere Informationen: | | Klasse: | 0 | Nennspannung bis: | 1000 V | Werkstoff: | PVC | Länge: | 50 m | Breite: | 1350 | Dicke: | 0,5 | Farbe: | glasklar | Norm: | DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdecktuch für arbeiten unter spannung dehn, abdeckmaterial freileitung, 1000 V, Abdecktuch, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Matte, Niederspannung, Schutz- und Hilfsmittel, Spannung, Standortisolierung |
| | |
| |