Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch B 1350 mm L ..- 50 m f.NS-Schaltanlagen -1000V


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785466
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785466
EAN/GTIN:
     4013364088030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Abdecktuch aus Kunststoff nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Länge: beliebig bis 50 m, Breite: 1350mm, Dicke: 0,5mm, Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Klasse:
0
Nennspannung bis:
1000 V
Werkstoff:
PVC
Länge:
beliebig bis 50 m *)
Breite:
1350
Dicke:
0,5
Farbe:
glasklar
Mindestbestelllänge:
500
Norm:
DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdecktuch für arbeiten unter spannung dehn, abdeckmaterial freileitung, 1000 V, Abdecktuch, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Matte, Niederspannung, Schutz- und Hilfsmittel, Spannung, Standortisolierung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05676*
  
Preis gilt ab 500 Millimeter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Millimeter
€ 0,05676*
€ 0,06754
pro Millimeter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785648
ab € 8,13*
Zubehör
Dehn
785647
ab € 25,50*
Zubehör
Dehn
785649
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.