Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch B 1200 mm L 25 m f.NS-Schaltanlagen -1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785467
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785467
EAN/GTIN:
     4013364088740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Abdecktuch aus Kunststoff nach DIN VDE 0680-1 für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Länge: 25 m, Breite: 1200mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Klasse:
0
Nennspannung bis:
1000 V
Werkstoff:
PVC
Länge:
25 m
Breite:
1200
Dicke:
1,0
Farbe:
transparent
Norm:
DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdecktuch für arbeiten unter spannung dehn, abdeckmaterial freileitung, 1000 V, Abdecktuch, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Matte, Niederspannung, Schutz- und Hilfsmittel, Spannung, Standortisolierung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.642,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,70*
€ 2.077,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,83*
€ 2.021,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,72*
€ 1.983,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,84*
€ 1.954,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785648
ab € 8,43*
Zubehör
Dehn
785647
ab € 26,40*
Zubehör
Dehn
785649
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.