Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch B 1200 mm L ..- 25 m f.NS-Schaltanlagen -1000V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785468
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785468
EAN/GTIN:
     4013364088757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Abdecktuch aus Kunststoff nach DIN VDE 0680-1 für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Länge: beliebig bis 25 m, Breite: 1200mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Klasse:
0
Nennspannung bis:
1000 V
Werkstoff:
PVC
Länge:
beliebig bis 25 m *)
Breite:
1200
Dicke:
1,0
Farbe:
transparent
Mindestbestelllänge:
500
Norm:
DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdecktuch für arbeiten unter spannung dehn, abdeckmaterial freileitung, 1000 V, Abdecktuch, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Matte, Niederspannung, Schutz- und Hilfsmittel, Spannung, Standortisolierung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,1234*
€ 0,1468
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,1141*
€ 0,1358
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,0961*
€ 0,1144
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785648
ab € 8,43*
Zubehör
Dehn
785647
ab € 26,40*
Zubehör
Dehn
785649
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.