Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch B 1400 mm L 10 m für NS-Schaltanlagen -1000 V EPDM-Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785471
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785471
EAN/GTIN:
     4013364088764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Abdecktuch aus Neopren nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Kälteflexibel, Länge: 10 m, Breite: 1400mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Klasse:
0
Nennspannung bis:
1000 V
Werkstoff:
EPDM-Elastomer
Länge:
10 m
Breite:
1400
Dicke:
1,0
Farbe:
rot ●
Norm:
DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdecktuch für arbeiten unter spannung dehn, abdeckmaterial freileitung, gummiabdecktuch 10000 x 1200 x 3, 1000 V, Abdecktuch, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Matte, Niederspannung, Schutz- und Hilfsmittel, Spannung, Standortisolierung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.060,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,66*
€ 2.579,5154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.109,86*
€ 2.510,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.077,76*
€ 2.472,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.060,23*
€ 2.451,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785648
ab € 8,13*
Zubehör
Dehn
785647
ab € 25,50*
Zubehör
Dehn
785649
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.