Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch B 1400 mm L ..-10 m für NS-Schaltanlagen -1000 V EPDM-Elastomer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785472
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785472
EAN/GTIN:
     4013364087057
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Abdecktuch aus Neopren nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Kälteflexibel, Länge: beliebig bis 10 m, Breite: 1400mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Klasse:
0
Nennspannung bis:
1000 V
Werkstoff:
EPDM-Elastomer
Länge:
beliebig bis 10 m *)
Breite:
1400
Dicke:
1,0
Farbe:
rot ●
Mindestbestelllänge:
500
Norm:
DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdecktuch für arbeiten unter spannung dehn, abdeckmaterial freileitung, 1000 V, Abdecktuch, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Matte, Niederspannung, Schutz- und Hilfsmittel, Spannung, Standortisolierung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,2732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,42*
€ 200,4198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,00*
€ 198,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,01*
€ 189,2219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,29*
€ 182,4151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,60*
€ 162,554
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785648
ab € 8,47*
Zubehör
Dehn
785647
ab € 26,55*
Zubehör
Dehn
785649
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.