Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 50(M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785771
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785771
EAN/GTIN:
     4013364149465
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test):
630
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig):
Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
33,1
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 3
Größe (International):
50 (M)
Material außen:
Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar
Material innen:
100% Baumwolle
Material Nähfaden:
100% Kevlar
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 14116
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, dehn arbeitsjacke, arbeitsjacke beige, arbeitsjacken, ATPV-Wert, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, AuS, Box-Test, DEHNcare, Hose, Jacke, Kevlar, Leder, Mantel, Mittelspannung, Neopren, Niederspannung, PSA, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schaltmantel, Schutzausrüstung, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung, passiv
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,10*
€ 760,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,22*
€ 748,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,92*
€ 736,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,68*
€ 714,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 30,26*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.