Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüftes Polo-Shirt Bicolor - gelb/blau, APC 1, Größe: 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-787008
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     787008
EAN/GTIN:
     4013364482715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt Schutzklasse APC 1 (Box-Test 4 kA/0,5 s) nach EN/IEC 61482-1-2; Arc Rating – ATPV (Open Arc) = 4,1 cal/cm² nach EN/IEC 61482-1-1. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA/0,5 s – einpolig):
APC 1
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP):
168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
5,4
Normen:
EN 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471
Material:
Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%)
Flächengewicht:
160
Größe (International):
4XL
Farbe:
fluoreszierend gelb/blau
Warnschutzklasse:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, esd polo-shirt 4xl, esd polo-shirt, herren-poloshirt gelb, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Produkte zum Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.