Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüftes Unterziehshirt blau, APC 1, Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-787015
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     787015
EAN/GTIN:
     4013364482777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterhemd
Unterhemden
unterhemd xl
unterhemd
Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt Schutzklasse APC 1 (Box-Test 4 kA/0,5 s) nach EN/IEC 61482-1-2; Arc Rating – ATPV (Open Arc) = 4,1 cal/cm² nach EN/IEC 61482-1-1. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA/0,5 s – einpolig):
APC 1
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP):
168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
4,1
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor:
31
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor:
37
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor):
28
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor):
34
Normen:
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5
Material:
Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%)
Flächengewicht:
160
Größe (International):
XL
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Produkte zum Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.