Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Handschuhe Kl.00 Kat.AZC zum AuS -500V Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-787480
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     787480
EAN/GTIN:
     4013364479821
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 500 V AC. Kategorie AZC für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Kälte. Größe 8.
Weitere Informationen:
Klasse:
00
Nennspannung bis:
500
Farbe:
rot
Wandstärke:
0,5
Gesamtlänge:
360
Größe:
8
Werkstoff:
Naturkautschuk
Norm Handschuhe:
EN 60903
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, gummihandschuh, 1000 V, 500 V, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Box-Test, Handschuhprüfer, Klasse 1, NH-Aufsteckgriff, Niederspannung, Produkte zum Schutz beim Arbeiten unter Spannung, Schutz- und Hilfsmittel, Schutzschirm, Sicherungsaufsteckgriff, Spannung, Stulpe, Visier, isolierende Handschuhe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,12*
€ 50,12
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785490
ab € 65,73*
Zubehör
Dehn
787000
ab € 178,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.