Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Lichtbogenschutzkleidung
>
Lichtbogenschutzhose
>
Artikel
Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Indoor, APC 2, Größe: 44 (2XS/XS)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-787651
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
787651
EAN/GTIN:
4013364490475
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Lichtbogen Schutzhose
Lichtbogenschutzhose
Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT ID für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Arc Rating – ATPV (Open Arc):
18
Arc Rating – ELIM (Open Arc):
13
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 2
Material:
Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)
Flächengewicht:
450
Material Nähfaden:
Kevlar (100%)
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Hauptfarbe:
grau
Zweitfarbe:
schwarz
Reißverschluss:
rot
Größe (International):
44 (2XS/XS)
Design-Code:
TIGRBLRE0000P0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
PSAgS DEHNcare
>
Kleidung 2. Generation
>
Hose - Klasse 2 Indoor
Weitere Suchbegriffe:
Störlichtbogen Schutzhose
,
Störlichtbogenschutzhose
,
bundhose 44
,
bundhose
,
bundhose grau
,
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
,
Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare
,
Produkte zum Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 317,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,90*
€ 391,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,33*
€ 377,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 100 cm
Dehn
785371
ab € 17,40*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 110 cm
Dehn
785372
ab € 17,39*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 120 cm
Dehn
785373
ab € 17,42*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 130 cm
Dehn
785374
ab € 17,45*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 140 cm
Dehn
785375
ab € 19,74*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 150 cm
Dehn
785376
ab € 20,64*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 80 cm
Dehn
785377
ab € 16,36*
Zubehör
Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 90 cm
Dehn
785370
ab € 17,43*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: 2XL
Dehn
787026
ab € 46,37*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: 3XL
Dehn
787027
ab € 46,67*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: 4XL
Dehn
787028
ab € 46,74*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: L
Dehn
787024
ab € 42,27*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: M
Dehn
787023
ab € 42,25*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: S
Dehn
787022
ab € 42,10*
Zubehör
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose blau, APC 1, Größe: XL
Dehn
787025
ab € 46,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen