Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsfestpunkt m. Ringnut D 16mm u. Gewindebolzen m. Mutter M12x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-790251
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     790251
EAN/GTIN:
     4013364089501
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Ringnutfestpunkt D = 16 mm, mit Gewindebolzen und Mutter als erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde.
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 35 mm
Durchmesser:
16
Schlüsselweite:
22
Max. Seilquerschnitt Cu:
150
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
42,0*)
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
29,6*)
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und DIN 48088-2
Werkstoff:
Messing (CuNi2Si) / gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen:
NIRO A2-70
Werkstoff Mutter:
DIN 985-M12-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment:
50 ... 65
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Bolzen, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsbolzen, Erdungsfestpunkte, Erdungsvorrichtungen, Fundamenterder, Kurzschließvorrichtungen, Kurzschlussstrom, Ringnutbolzen, Sicherheitsregeln, Stehbolzen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.