Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Erdungsfestpunkt
>
Artikel
Erdungsfestpunkt m. Ringnut D 16mm u. Innengewinde M16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-790260
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
790260
EAN/GTIN:
4013364089518
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Ringnutfestpunkt D = 16 mm, mit Innengewinde als erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde.
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16
Durchmesser:
16
Schlüsselweite:
22
Max. Seilquerschnitt Cu:
150
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
42,0*)
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
29,6*)
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und DIN 48088-2
Werkstoff:
Messing (CuNi2Si) / gal Sn
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Produkte für 5 Sicherheitsregeln
>
EuK-Vorrichtungen/Anschlusselemente/Erdungsstangen
>
Phasen- und Erdungsfestpunkte
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
,
Bolzen
,
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
,
Erdungsbolzen
,
Erdungsfestpunkte
,
Erdungsvorrichtungen
,
Fundamenterder
,
Kurzschließvorrichtungen
,
Kurzschlussstrom
,
Ringnutbolzen
,
Sicherheitsregeln
,
Stehbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen