Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsseil YM2 95mm²


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-795001
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     795001
EAN/GTIN:
     4013364011816
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsseil
erdungsseil dehn
erdungsseil
erdungsseil 95mm2
Erdungsseil nach IEC 61138. Das Seil wird ohne Presskabelschuhe geliefert und kann meterweise bestellt werden.
Weitere Informationen:
Auführung:
einpolig
Seilquerschnitt:
95
Mindestbestellmenge *):
1
Norm:
DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil:
E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel
Werkstoff Hülle:
Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ((Konfigurator)), Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungskette, Erdungslitze, Erdungsspinne, Erdungsvorrichtungen, EuK-Vorrichtung, Kurzschließvorrichtungen, Mittelspannungserde, Sicherheitsregeln, dreipolig, einpolig, fünfpolig, vierpolig, zweipolig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 60,01*
€ 71,41
pro Meter
ab 500 Meter
€ 57,44*
€ 68,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.