Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 10mm St/tZn Ringlänge 81m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-800010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     800010
EAN/GTIN:
     4013364018723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
10
Querschnitt:
78
Werkstoff:
St/tZn
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Zinküberzug:
≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2)
Spezifischer Leitwert:
≥ 6,66
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,25
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
5,5
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Drähte > Drähte > Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05383*
  
Preis gilt ab 40.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 81 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 81 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 405 Meter
€ 2,34383*
€ 2,78916
pro Meter
ab 810 Meter
€ 2,30383*
€ 2,74156
pro Meter
ab 40500 Meter
€ 2,05383*
€ 2,44406
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.