Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 8/11mm St/tZn Ringlänge 75m +/-5% m. K.-Mantel schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-800108
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     800108
EAN/GTIN:
     4013364018754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung. Ausführung mit Kunststoffmantel, als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei Anschlüssen an das Blitzschutzsystem. Für die Verlegung im Erdreich, auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
8
Querschnitt:
50
Werkstoff:
St/tZn
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
11
Werkstoff Mantel:
Kunststoff
Manteldicke:
1,5
Ausführung:
UV-stabilisiert
Zinküberzug:
≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2)
Spezifischer Leitwert:
≥ 6,66
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,15
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
3,5
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Drähte > Drähte > Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06267*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 2,06267*
€ 2,45458
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.