Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band 20x2,5mm St/tZn Ringlänge 100m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-810225
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     810225
EAN/GTIN:
     4013364018815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
flachleiter
Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentailausgleich.
Weitere Informationen:
Breite:
20
Dicke:
2,5
Querschnitt:
50
Werkstoff:
St/tZn
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Zinküberzug:
≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2)
Spezifischer Leitwert:
≥ 6,66
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,15
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
3,5
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Bänder > Bänder > Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bandeisen, Bandstahl, Blitzschutz, Edelstahl, Edelstahlband, Erdungsbandeisen, Flachband, Fundamenterdung, Funktions-Potentialausgleich, Kupfer, Leitungen, NIRO, Ringerdung, Stahlband, V2A, V4A, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,1778*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,4978*
€ 5,35238
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,1778*
€ 4,97158
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.