Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Blitzableiterdraht
>
Flachleiter
>
Artikel
Band 30x4mm St/tZn Ringlänge 52m +/-5%
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-810304
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
810304
EAN/GTIN:
4013364019232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
blitzableiterdraht dehn
flachleiter
Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Weitere Informationen:
Breite:
30
Dicke:
4
Querschnitt:
120
Werkstoff:
St/tZn
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Zinküberzug:
≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2)
Spezifischer Leitwert:
≥ 6,66
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,15
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
8,4
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bänder
>
Bänder
>
Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Bandeisen
,
Bandstahl
,
Blitzschutz
,
Edelstahl
,
Edelstahlband
,
Erdungsbandeisen
,
Flachband
,
Fundamenterdung
,
Funktions-Potentialausgleich
,
Kupfer
,
Leitungen
,
NIRO
,
Ringerdung
,
Stahlband
,
V2A
,
V4A
,
verzinkt
,
Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,99*
Preis gilt ab 26.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 52 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Meter
€ 8,75*
€ 10,41
pro Meter
ab 26000 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen