Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HVI-light-Leitung D 20mm grau FIX-Länge EW-TR 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819124
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819124
EAN/GTIN:
     4013364329003
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenverlegung
Blitzschutz
HVI light Leitung
HVI-Blitzschutz
HVI light Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Die HVI light Leitung ermöglicht auch Installationen, ohne dass am Ende eines Anpassungsbereiches eine Verbindung zum Potentialausgleich der baulichen Anlage hergestellt wird. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort (Länge 500 m - grau). Äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 45 cm (in Luft), s ≤ 90 cm (fester Baustoff).
Weitere Informationen:
Werkstoff Leiter:
Cu
Werkstoff Isolierung:
PE
Werkstoff Mantel:
PE
Farbe Leitung:
dunkelgrau ●
Farbe RAL:
ähnlich 7000
Querschnitt Seele:
19
Blitzstromtragfähigkeit:
H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
≤ 45
Durchmesser Ø Leitung:
20
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.808,77*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 27,61754* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14.108,18*
€ 16.788,7342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.019,50*
€ 16.683,205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.836,92*
€ 16.465,9348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.808,77*
€ 16.432,4363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.