Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HVI-long-Leitung D 20mm schwarz Abgelängt: (beinhaltet 6000 mm Leitung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819131
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819131
EAN/GTIN:
     4013364223189
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
HVI long Leitung abgelängt (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort (abgelängt nach Bestellung 6 m - 70 m - schwarz). Äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft), s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Weitere Informationen:
Werkstoff Leiter:
Cu
Werkstoff Isolierung:
PE
Werkstoff Mantel:
PE
Farbe Leitung:
schwarz ●
Farbe RAL:
ähnlich 9011
Querschnitt Seele (mehrdrähtig):
19
Blitzstromtragfähigkeit:
H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
≤ 75
Durchmesser Ø Leitung:
20
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Mindestbestelllänge:
6
Max. Bestelllänge:
70
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Außenverlegung, Blitzschutz, HVI Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Hochspannungsfeste Isolierte Ableitung, Innenverlegung, Isoliert, Trennungsabstand, Trommelware, abgelängt, vorkonfektioniert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.