Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Blitzableiterdraht
>
Rundleiter
>
Artikel
DEHNcon-H HVI-Leitung i. Stützrohr -SET- L 1950mm m. Fangstange 22/10 L 2500mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-819247
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
819247
EAN/GTIN:
4013364260900
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Fangstangen
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
Fangmast zur Aufsatzmontage auf den Dachsparrenhalter, zur Unterdachverlegung der HVI Leitung. Die HVI Leitung wird durch das Standrohr des Dachsparrenhalters geführt und im Bereich der Konter- / Dachlattung verlegt. Ausführung HVI Leitung im Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und Fangstange D16 / 10 mm, Länge 2500 mm und einem Erdanschlusselement.
Weitere Informationen:
Werkstoff Stützrohr:
GFK / Al
Länge Stützrohr:
1955
Werkstoff Fangstange:
Al
Länge Fangstange:
2500
Durchmesser Ø Außen GFK:
50
Durchmesser Ø Leitung:
20
Farbe Leitung:
schwarz ●
Werkstoff Leiter:
Cu
Farbe RAL:
ähnlich 9011
Querschnitt Seele:
19
Blitzstromtragfähigkeit:
H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
≤ 75
Werkstoff Isolierung:
PE
Werkstoff Mantel:
PE
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser:
10
Werkstoff Anschusselemente:
NIRO
Werkstoff PA-Anschlusselement:
NIRO
Mindestbestelllänge:
6
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
140
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Ableitung
>
HVI-Leitung (hochspannungsfeste isolierte Leitung)
>
HVI - Blitzschutz mit Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
blitzableiterdraht
,
Blitzschutz
,
DEHNcon-H
,
Äusserer Blitzschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 613,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen