Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HVI-Leitung D 23mm Cu mit Stützrohr L 3200mm FS L 2500mm und Stativ -SET-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819383
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819383
EAN/GTIN:
     4013364241961
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
HVI Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung) im Stützrohr, zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung HVI Leitung (grau), mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement im Stützrohr (Länge 3200 mm) mit Fangstange (D22 /16 / 10 mm Länge 2500 mm), Erdanschlusselement und Dreibeinstativ. Äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft), s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Weitere Informationen:
Werkstoff Fangstange:
Al
Länge Fangstange:
2500
Werkstoff Stützrohr:
GFK / Al
Länge Stützrohr:
3200
Transportlänge:
3200
Durchmesser Ø Außen:
50
Durchmesser Ø Leitung:
23
Farbe Leitung:
grau ●
Werkstoff Leiter:
Cu
Farbe RAL:
ähnlich 7035
Querschnitt Seele (mehrdrähtig):
19
Blitzstromtragfähigkeit:
H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
≤ 75
Werkstoff Isolierung:
PE
Werkstoff Mantel:
PE
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser:
10
Werkstoff Anschusselemente:
NIRO
Stützrohr:
50 x 4
Radius Stativ:
680
Platzbedarf Stativ:
1175 x 1020
Mindestbestelllänge:
6
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Eurocode, Fangspitze, Fangstange, HVI Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Innenliegender Endverschluss, Isoliert, PA-Federelement, Stützrohr, Trennungsabstand, Windlast, vorkonfektionierte Leitung, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,70*
€ 1.359,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,66*
€ 1.318,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.