Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HVI light plus Leitung D 21 mm Cu grau abgelängt Länge 6 bis 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819609
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819609
EAN/GTIN:
     4013364481794
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allrounder
Außenverlegung
Berührungsschutz
Blitzschutz
HVI light plus Leitung abgelängt (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI light plus Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort (abgelängt nach Bestellung 6 m - 70 m - grau). Äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 60 cm (in Luft), s ≤ 120 cm (fester Baustoff).
Weitere Informationen:
Werkstoff Leiter:
Cu
Werkstoff Isolierung:
PE
Werkstoff Mantel:
PE
Farbe Leitung:
grau ●
Farbe RAL:
ähnlich 7004
Blitzstromtragfähigkeit:
H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
≤ 60
Durchmesser Ø Leitung:
21
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Mindestbestelllänge:
6
Max. Bestelllänge:
70
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.