Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band 20x2,5mm Cu Ringlänge 100m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-831225
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     831225
EAN/GTIN:
     4013364018891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
blitzableiterdraht dehn
flachleiter
Kupferband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Weitere Informationen:
Breite:
20
Dicke:
2,5
Querschnitt:
50
Werkstoff:
Cu
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert:
≥ 52,63
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,019
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
9,7
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Bänder > Bänder > Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Bandeisen, Bandstahl, Blitzschutz, Edelstahl, Edelstahlband, Erdungsbandeisen, Flachband, Fundamenterdung, Funktions-Potentialausgleich, Kupfer, Leitungen, NIRO, Ringerdung, Stahlband, V2A, V4A, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,2004*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 22,05*
€ 26,24
pro Meter
ab 200 Meter
€ 21,9204*
€ 26,08528
pro Meter
ab 500 Meter
€ 21,0704*
€ 25,07378
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 20,5904*
€ 24,50258
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 20,2004*
€ 24,03848
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.