Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil 12,5mm 95mm² Cu (19x2,5mm) Ringlänge 50m +/-5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-832095
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     832095
EAN/GTIN:
     4013364048324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Kupferseil
Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
95
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht:
19 x 2,5
Werkstoff:
Cu
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
12,5
Spezifischer Leitwert:
≥ 52,63
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,019
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
18,5
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Seile > Seile > Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Seil, dehn kupferseil, polyamid seil, Blitzschutz, Blitzschutzanlage, EN 62561-2, Edelstahl, Erdungsanlage, Getrennte Fangeinrichtung, Kupfer, Kurzschlussstrom, Leitungen, NIRO, Potentialausgleich, Schaltanlagen, Trafostation, Transformator-Station, Umspannwerk, V4A, verzinkt, verzinnt, Äusserer Blitzschutz, Überspannen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.776,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 35,532* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.865,08*
€ 2.219,4452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.855,54*
€ 2.208,0926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.811,41*
€ 2.155,5779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.787,33*
€ 2.126,9227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.776,60*
€ 2.114,154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.