Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht DEHNalu 8mm AlMgSi Ringlänge fix: 148m, +/-5%, halbhart


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-840008
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     840008
EAN/GTIN:
     4013364018730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Alu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich. Ausführung halbhart.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
8
Querschnitt:
50
Werkstoff:
AlMgSi
Eigenschaften:
halbhart
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert:
≥ 27,77
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,036
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,91072*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 148 Meter (€ 1,34* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,32*
€ 236,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,91072*
€ 218,85376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.