Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil 9mm 50mm² Al (19x1,8mm) EN 50182 R 100m +/-5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-840050
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     840050
EAN/GTIN:
     4013364070141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
Blitzschutzanlage
EN 62561-2
Edelstahl
Aluminiumseil nach EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung oder als Seil-Überspannung bei Fangeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
50
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht:
19 x 1,8
Werkstoff:
Al
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
9
Spezifischer Leitwert:
≥ 35,71
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,028
Zugefestigkeit:
ca. 185
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
6,4
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Seile > Seile > Aluminium
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (€ 6,10* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 610,00*
€ 725,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 607,79*
€ 723,2701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 590,98*
€ 703,2662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 560,32*
€ 666,7808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.