Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 8mm Al weich Ringlänge 100m +/-5% m. K.-Mantel halogenfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-840128
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     840128
EAN/GTIN:
     4013364160002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Alu-Draht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung. Ausführung mit Kunststoffmantel (halogenfrei, frostbeständig und UV-stabilisiert), als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei der Verlegung hinter Fassaden. Nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
8
Querschnitt:
50
Werkstoff:
Al
Eigenschaften:
weich
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
11
Werkstoff Mantel:
Kunststoff
Manteldicke:
1,5
RAL Farbton:
Lichgtrau - 7035
Spezifischer Leitwert:
≥ 27,77
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,036
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
6,4
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (€ 6,20* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 620,00*
€ 737,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 604,77*
€ 719,6763
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 564,54*
€ 671,8026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.