Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 8mm NIRO (V4A) Ringlänge 125m +/-5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-860008
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860008
EAN/GTIN:
     4013364018808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
8
Querschnitt:
50
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI::
316Ti / 316L
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert:
≥ 1,25
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,8
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
1,9
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Drähte > Drähte > Niro
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Meter (€ 4,62* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 577,50*
€ 687,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 571,68*
€ 680,2992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 554,89*
€ 660,3191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,18*
€ 614,2542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.