Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 10mm NIRO (1.4404) Ringlänge 80m +/-5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-860010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860010
EAN/GTIN:
     4013364019997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht
Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
10
Querschnitt:
78
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI::
316Ti / 316L
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert:
≥ 1,25
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,8
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
2,9
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Drähte > Drähte > Niro
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,1224*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 4,81403* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,7424*
€ 530,43346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,7224*
€ 528,02966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,272*
€ 508,45368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,952*
€ 496,17288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,1224*
€ 458,29566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.