Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftanschlussklemme 3x16mm² zur Durchgangsverdrahtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900588
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900588
EAN/GTIN:
     4013364323933
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung
Stiftanschlussklemme zur V-Verdrahtung von Überspannungsableitern bis 16 mm². Passend für DEHNshield, DEHNguard M, DEHNguard S und Durchgangsklemme DK 25.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC / DC:
690 V / 1500 V
Nennlaststrom AC:
160
Laststrom bei V-Verdrahtung:
80
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25
Bemessungsisolationsspannung:
1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
8
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Anschlussquerschnitt:
1,5 mm2 ein- / feindrähtig | 16 mm2 mehr- / 10 mm2 feindrähtig
Anschlussart:
vorne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Allgemeines Zubehör, Energietechnik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.