Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, 3-polig, Kupfer 16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900615
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900615
EAN/GTIN:
     4013364086562
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene
Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, dreipolig, Kupfer 16 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
einphasig
Poligkeit:
3
Max. Einbaulänge:
3
Nennquerschnitt:
16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Allgemeines Zubehör, Energietechnik
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.