Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Statusanzeige DEHNpanel mit LED grün/rot für Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-910200
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910200
EAN/GTIN:
     4013364144019
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Zubehör
Energietechnik
Optische Fernanzeige für Überspannungsschutzgeräte mit Fernmeldekontakt zum Schaltschrankeinbau.
Weitere Informationen:
Spannungsversorgung:
2x 1,5 V Lithium-Batterien, Größe AA
Funktions- / Defektanzeige:
grüne LED (blinkend) / rote LED (blinkend)
Blinktakt:
an 0,1 s / aus 1,3 s
Gehäusewerkstoff:
Noryl
Schutzart (Front / Rückseite):
IP 40 / IP 20
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +60 °C
Einbaumaß:
92 x 45
Abmessungen:
96 x 48 x 75
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.