Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portables Prüfgerät DEHNrecord LC M1+ m. optischer u. akustischer Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-910655
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910655
EAN/GTIN:
     4013364149250
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwachungseinheit
Portables Gerät mit LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schnellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit RFID-LifeCheck. Über LEDs ist eine Betriebs- und Ladeanzeige sowie die Ergebnisanzeige der LifeCheck-Prüfung realisiert. Das DRC LC M1+ ist mit einem RFID-LifeCheck-Sensor mit Aufrastfunktion ausgestattet.
Weitere Informationen:
Prüfung von:
BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Prüfung von BXT ML EX:
BLITZDUCTOR XT ML EX nur in nicht-explosionsfähiger Atmosphäre!
Spannungsversorgung (im Lieferumfang enthalten):
Li-Polymer-Akku
RFID-Übertragungsfrequenz:
125
Messwertanzeige:
LED
Prüfzeit:
typisch 3-10 sec.
Betriebstemperaturbereich:
-20 °C ... +60 °C
Batterietest:
Automatische Abschaltung bei leerem Akku
Leitungslänge zum LifeCheck-Sensor:
ca. 1000
Abmessungen: LifeCheck-Sensor:
90 x 51 x 12
Abmessungen: Handgerät:
122 x 69 x 33
Lieferumfang:
Handgerät, LifeCheck-Sensor BXT, Steckernetzteil mit länderspezifischen Adaptern, USB-Kabel, Testmodul als Referenz, Aufbewahrungskoffer
Abmessungen: Aufbewahrungskoffer:
275 x 230 x 83
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ableiterprüfgerät, DEHNrecord, DRC M1+, DRC M3+, Informationstechnik, LifeCheck, Mess- und Prüfgeräte, Messgerät, Messung, Prüfgerät, Prüfgeräte, Prüfung, Tester, Wartung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,80*
€ 556,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,94*
€ 537,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
910652
ab € 61,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.