Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNrecord Alert zur Übermittlung von SPD- Statusinformationen via Modbus RTU/TCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-910694
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910694
EAN/GTIN:
     4013364350212
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwachungseinheit
DEHNrecord Alert sendet Statusmeldungen der Überspannungs-Schutzgeräte (SPDs) über Modbus TCP / RTU an ein Auswertesystem und ermöglicht die Weiterleitung an Geräte wie Notebook, Tablet, Smartphone, PC oder an die Anlagenleitstelle. DEHNrecord Alert lässt sich mithilfe einer App schnell in Betrieb nehmen. Die App überträgt Geräteinformationen, z. B. Artikelnummern, Typbezeichnungen und Ersatzmodule, an DEHNrecord Alert. Durch die Übersendung dieser Daten an das Auswertegerät des Anwenders lassen sich Wartungs- und Serviceeinsätze effizient und kostengünstig planen und durchführen.
Weitere Informationen:
Einbinden von:
bis zu 15 DRC MCM AL XT Baugruppen (maximal 150 Blitzductor XT/XTU), bis zu 4 Fernmeldekontakte
Bedienung:
via App
Integration:
in Modbus RTU / TCP Umgebungen
Eingangsspannungsbereich DC:
11-28
Leistung max.:
600
Abschlusswiderstand:
120 Ω
Anbindung Modbus RTU:
RS 485
Anbindung Modbus TCP:
RJ45
Kommunikationsmodell:
Master-Slave
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 10
Einbaumaße:
1
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Versorgung/Digital Inputs/RS 485:
Schraube 2,5 mm2
Anschluss Ethernet:
RJ45
Anschlussquerschnitt eindrähtig / feindrähtig:
0,14-1,5 mm2
Gehäusewerkstoff:
Ultramid B3UGM210
Farbe:
grau
Prüfnormen:
CE
Eingänge:
4 universell einsetzbare FM-Kontakte und bis zu 150 BLITZDUCTOR XT über DRC MCM AL XT (910 698)
Kommunikation:
Modbus RTU/TCP
Anbindung Fernmeldekontakte:
4 Digitalinputs (IEC 61131-2)
Eingangsbeschaltung:
Offen = 0; 12 V / 24 V = 1
Eingangsspannung:
0-28
Eingangsstrom Fernmeldekontakte:
< 6 mA
Anbindung DRC MCM AL XT:
RS 485
Abmessungen:
18 x 90 x 61
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Informationstechnik, Mess- und Prüfgeräte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
910499
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.