Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNrecord Condition Monitoring Einheit zur Überwachung von BDC mit LifeCheck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-910710
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910710
EAN/GTIN:
     4013364424678
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwachungseinheit
Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengeräte-Set mit integriertem optischen Sender/Empfänger sowie optische Umlenkeinheit für die zustandsorientierte Überwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch mit LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung über LED-Sammelanzeige kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffnerkontakt).
Weitere Informationen:
Eingangsspannungsbereich DC:
6-35
Nennstromaufnahme max.:
≤ 10
Betriebstemperaturbereich:
-30 °C ... +70 °C
Zulassungen:
UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Fernmeldung, Hutschiene, Informationstechnik, Kombiableiter, Kompakte Ableiter für Hutschiene, MSR Technik, Potentialausgleich, Push-In, Reihenklemme, Statusanzeige, Wartung, fail open, Überspannungsableiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.