Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke für Ex-Bereich mit Anschluss-Gewindeschrauben M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-923100
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923100
EAN/GTIN:
     4013364108325
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke
Trennfunkenstrecken für den Ex-Bereich zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung. Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 1 (Gase) bzw. Zone 21 (Stäube). ATEX-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 mit tiefer Ansprechspannung.
Weitere Informationen:
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100
Blitzstromtragfähigkeitsklasse:
H
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz):
250
Bemessungs-Stehgleichspannung:
354
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
≤ 1,25
Betriebstemperaturbereich:
-20 °C ... +60 °C
Schutzart:
IP 67
Zulassungen:
UL, Inmetro
ATEX-Zulassungen:
DEKRA 11ATEX0178 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase:
II 2 G Ex db IIC T6 Gb | Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube:
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
IECEx-Zulassungen:
IECEx KEM 09.0051X
Inmetro-Zulassungen:
TÜV 17.0698 X
Gehäuselänge:
100
Gehäusedurchmesser:
45,5
Gehäusewerkstoff:
Kunststoffmantel
Anschluss Gehäuse:
Gewindebuchse M10, 2x M10x25 mm, 2x Federring
Erweiterte technische Daten::
--------------------
– Bemessungs-Ableitstrom (50 / 60 Hz):
500 A / 0,2 sec.
– Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
100
– Ansprechwechselspannung (50 / 60 Hz):
≤ 0,5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Energietechnik, Ex-Bereich, Trennfunkenstrecken
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
923311
ab € 6,30*
Zubehör
Dehn
923314
ab € 6,30*
Zubehör
Dehn
923318
ab € 6,33*
Zubehör
Dehn
923322
ab € 6,26*
Zubehör
Dehn
923326
ab € 6,26*
Zubehör
Dehn
923330
ab € 6,32*
Zubehör
Dehn
923333
ab € 6,31*
Zubehör
Dehn
923336
ab € 6,33*
Zubehör
Dehn
923339
ab € 6,32*
Zubehör
Dehn
923342
ab € 6,34*
Zubehör
Dehn
923348
ab € 6,33*
Zubehör
Dehn
923356
ab € 6,32*
Zubehör
Dehn
923362
ab € 6,34*
Zubehör
Dehn
923211
ab € 3,21*
Zubehör
Dehn
923214
ab € 3,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.