Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsmodul mit Basisteil BLITZDUCTORconnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-927318
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     927318
EAN/GTIN:
     4013364470644
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Informationstechnik
Teilbare Ableiter für Hutschiene
Platzsparendes Erdungsmodul mit Basisteil in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik für den definierten Potentialausgleich aller am Basisteil angeschlossenen Adern. Zum direkten Erden von 2 Leitungsadern, die noch nicht aktiv genutzt werden. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
Weitere Informationen:
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
3
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
BCO Basisteil
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe (Modul):
grau ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.