Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung VI 3-polig 25mm² für T-Anschlussbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-V162LDM
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     V162LDM
EAN/GTIN:
     4013364162655
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
EuK-Vorrichtung VI. Vollisolierte, berührungssichere Ausführung. Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff und 2 Stellmöglichkeiten, Klemmbereich bis 20 mm. Für Kabelverteilerschränke (KVS). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung V162LDM. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Auführung:
dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite:
25
Seilquerschnitt Erdseite:
25
Seilquerschnitt Cu:
25/25
Länge Phasenseil A:
200
Länge Phasenseil B:
400
Länge Phasenseil C:
600
Länge Erdseil:
500
Vollisoliert:
Ja
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
7,0
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
4,9
Werkstoff Klemmkörper:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Gehäuseschalen:
Makrolon
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn, erdungs- und kurzschließvorrichtung, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.