Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 35mm² mit aufgepressten Kabelschuhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-V3WJMYY
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     V3WJMYY
EAN/GTIN:
     4013364163676
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 35 mm² / 35 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 10,0 kA / 0,5 s - 2,5; Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm; phasenseitig bestückt mit 3x Kugelkopfhaube starr Ø20 mm, SK mit Art.-Nr. 772 310 und erdseitig bestückt mit 1x Erdanschlussstück M12, mit Flügelmutter und Art.-Nr. 775 621.
Weitere Informationen:
Anschluss phasenseitig:
KKH 20 SK
Anschluss erdseitig:
EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø:
20
Seilquerschnitt Cu:
35
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
10,0
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
6,9
Norm:
DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil:
E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel
Werkstoff Hülle:
Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Erdungsseil, erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn, erdungs- und kurzschließvorrichtung, erdungsseil 35mm², Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
761011
ab € 85,17*
Zubehör
Dehn
761010
ab € 85,67*
Zubehör
Dehn
761016
ab € 105,18*
Zubehör
Dehn
761015
ab € 106,12*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 506,45*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 467,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.