Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 16mm² mit aufgepressten Kabelschuhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-V8MCNWM
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     V8MCNWM
EAN/GTIN:
     4013364165441
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsseil
erdungsseil dehn
erdungsseil
Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 16 mm² / 16 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 4,5 kA / 0,5 s - 2,5; Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm; phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.-Nr. 774 234.
Weitere Informationen:
Anschluss phasenseitig:
UK 25 SQ
Anschluss erdseitig:
UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø:
20 / 25
Für T-Anschlussbolzen Halsweite:
15
Rd / Fl Klemmbereich:
20
Seilquerschnitt Cu:
16
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
4,5
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
3,2
Norm:
DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil:
E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel
Werkstoff Hülle:
Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,58*
€ 593,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
761011
ab € 85,51*
Zubehör
Dehn
761010
ab € 85,33*
Zubehör
Dehn
761016
ab € 105,33*
Zubehör
Dehn
761015
ab € 105,32*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 507,29*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 465,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.