Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung 3-polig 25mm² mit Zwingenklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-VH8QTCZ
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VH8QTCZ
EAN/GTIN:
     4013364163775
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit Zwingenklemmen für isolierte Stromschienen nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle als Potentialausgleichsmaßnahme nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
55
Auführung:
dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite:
25
Seilquerschnitt Erdseite:
25
Länge Phasenseil A:
500
Länge Phasenseil B:
500
Länge Phasenseil C:
500
Länge Erdseil:
600
Vollisoliert:
Nein
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
7,0
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
4,9
Werkstoff Klemmkörper:
GT/gal Zn
Werkstoff Druckstücke:
Cu-Legierung
Werkstoff Kurzschließseile:
Cu, hochflexibel
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn, erdungs- und kurzschließvorrichtung, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 873,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,94*
€ 1.087,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,80*
€ 1.074,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,45*
€ 1.039,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
771231
ab € 170,58*
Zubehör
Dehn
771233
ab € 169,16*
Zubehör
Dehn
771232
ab € 161,17*
Zubehör
Dehn
771230
ab € 166,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.